Beli mesin las argon terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.899.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
  2. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  3. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  4. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  5. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp47.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  7. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  8. Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  9. Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Input Power (50/60Hz) (KVA): 4
    • Output Current Range (A): 20-140 (MIG), 20-120 (MMA)
    • Duty Cycle (%): 45
    • Dimensions (mm): 390x235x275
    • Efficiency (%): 85
    • Insulation class: F
    • No. Load Voltage (V): 51.5
    • Power Factor : 0.93
    • Protecion Class: IP21S
    • Wire Diameter: 0.8-1.0
  10. monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Helm Las
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 55
    • Power: One solar-powered + lithium battery (not replaceable)
    • Filter Size (mm): 110x90
    • Degree of Shading: #9 - #13
    • Non-light Shielding: #4
    • Infrared Ultraviolet Protection: The adaptation to DIN15
    • Period of Service (years): 2
    • Line of sight range (mm): 97x47
    • Package Weight (g): 864
    • Switching Time (s): (Light-shielding from non-light) 1/20000, (non-shaded from light) 0.1 - 0.9
  11. KRISBOW Welding Goggle (Kacamata Goggle Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

  12. Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  13. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  14. CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
Daftar Harga mesin las argon terbaik Terbaru November 2026
Mesin HL Inverter TIGRp2.899.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900
JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp47.999.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900
Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)Rp3.699.900
Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)Rp1.899.900
monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speedRp1.699.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)